Haupa - 1000V Skrallesett 1/2 i koffert - 220205/EN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Antall piper - 14
Antall skrutrekker bits - 0
Totalt antall verktøy - 18
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923154622
Elnummer
8808785
Leverandørens varenummer
220205/EN
Typebeskrivelse
1000V Skrallesett 1/2" i koffert
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Antall piper:
14
Antall skrutrekker bits:
0
Totalt antall verktøy:
18
Emballasje:
Koffert
Antall Torx bits:
0
Antall sekskant nøkler:
0
Et praktisk 1000V Skrallesett 1/2" i koffert for god oversikt og orden. Kofferten måler 450x340x100mm. Settet inneholder: 1/2" skralle, reversibel 1/2" forlenger 125mm 1/2" forlenger 250mm 1/2" T-nøkkel med låsefunksjon 1/2" piper: 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24mm 1/2" unbrakopiper: 5 - 6 - 8mm Skrutrekker VDE flat 3,5x100mm


