Haupa - AL skrukabelsko 185-400mm², M16 - 293156

KopierKopier
Haupa - AL skrukabelsko 185-400mm², M16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 185...300 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 185...300 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 16

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 155...400 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 185...400 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923182915

Elnummer

2000758

Leverandørens varenummer

293156

Typebeskrivelse

AL Skrukabelsko 185-400mm2 M16

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

185...300 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

185...300 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

16

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

155...400 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

185...400 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

185...300 mm²

Ledermateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Med avbrytbart hode:

nei

Min. AWG størrelse:

Andre

Maks. AWG størrelse:

Andre

Fortinnet skrukabelsko i 99,5% aluminium for aluminiumskabler medium spenning, 10-30kV. Godt feste av kabelen med 3 låseskruer. Lengde 115mm, monteringsøye for M16 bolt.