Haupa - AL skruskjøtehylse for kabel 120-300mm² - 293136

KopierKopier
Haupa - AL skruskjøtehylse for kabel 120-300mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 120...300 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 230...240 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 0

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 120...300 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 120...300 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923182953

Elnummer

2000763

Leverandørens varenummer

293136

Typebeskrivelse

AL Skruskjøtehylse 120-300mm2

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

120...300 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

230...240 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

0

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

120...300 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

120...300 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

120...240 mm²

Ledermateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Med avbrytbart hode:

nei

Min. AWG størrelse:

Andre

Maks. AWG størrelse:

Andre

Fortinnet skruskjøtehylse i 99,5% aluminium for aluminiumskabler medium spenning, 10-30kV. Godt feste av kabelen med 2 låseskruer i hver ende. Lengde 142mm.