Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Arbeidslampe 20W med powerbank - 130346

KopierKopier
Haupa - Arbeidslampe 20W med powerbank

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 7,4...7,4 V

  • Lampeeffekt - 20...20 W

  • Lysstrøm - 900...1800 lm

  • Lysutbytte lampe - 90 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923603151

Elnummer

8879703

Leverandørens varenummer

130346

Typebeskrivelse

8879703

Merkespenning:

7,4...7,4 V

Lampeeffekt:

20...20 W

Lysstrøm:

900...1800 lm

Lysutbytte lampe:

90 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

Andre

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

4400...4400 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

DC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

900 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Flerfarget

Kapslingsfarge:

Svart

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

640 mm

Lengde:

185 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. antall koblingssykluser:

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• Integrert Li-Ion 7.4V / 4.4Ah batteri
• 20 watt LED
• Solid hus i støpt aluminium, med gummierte hjørner for optimal beskyttelse
• For både innendørs og utendørs bruk, IP54
• Ekstrem lysintensitet, fargetemperatur 6500K
• 1800 Lm lysstyrke
• Fargegjengivelse 90 CRI (Color Rendering Index)
• Variabel lysstyrke, 50% | 100%
• Brukstid: - Ca. 3 timer med 100% lysstyrke - Ca. 6 timer med 50% lysstyrke
• 5 timer oppladningstid med medfølgende lader
• Kan også brukes som Powerbank til å lade eksterne enheter via USB
• Lader: 100 – 240 V AC plug-in power supply (5 V/1A DC)
• 12V ladekabel for sigarettenner uttak
• Justerbar fot
• Dimensjoner: L 185 x B 135 x H 43 mm