Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Avbiter med avmantlingsfunksjon1000V, 165mm - 211207

KopierKopier
Haupa - Avbiter med avmantlingsfunksjon1000V, 165mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Standard

  • Lengde - 180 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Med avisoleringsfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923518639

Elnummer

8835746

Leverandørens varenummer

211207

Typebeskrivelse

8835746

Form:

Standard

Lengde:

180 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

Ja

En god avbiter med avmantlingsfunksjon1000V, 165mm