Haupa - Avbitertang 165mm - 210068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 160 mm
Hodebredde - 20 mm
Hodehøyde - 30 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923137892
Elnummer
8808677
Leverandørens varenummer
210068
Typebeskrivelse
Tenger
Lengde:
160 mm
Hodebredde:
20 mm
Hodehøyde:
30 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Tang