Utgått

Haupa - Avisoleringstang 160mm - 210644

KopierKopier
Haupa - Avisoleringstang 160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 160 mm

  • Nominell inngangsstrøm generator - 6...10 mm²

  • Justerbar slissedybde - Ja

  • Med avbiter - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923138004

Elnummer

8808682

Leverandørens varenummer

210644

Typebeskrivelse

Tenger

Lengde:

160 mm

Nominell inngangsstrøm generator:

6...10 mm²

Justerbar slissedybde:

Ja

Med avbiter:

nei

Isolert:

Ja

Nominell inngangsstrøm inverter:

3...5 mm

Justerbar avisoleringslengde:

Ja

Lengde på bakke:

60 mm

Hodebredde:

15 mm

Hodehøyde:

30 mm

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

Ja

Spiralsnitt:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

2-komponents

ESD testet:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Tang