Haupa - Avmantlingskniv ø 8-28mm - 200031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 30 mm
Formen på bladet - Sigdformet
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923017118
Elnummer
8808826
Leverandørens varenummer
200031
Typebeskrivelse
Avmantlingskniv ø 8-28mm
Bladlengde:
30 mm
Formen på bladet:
Sigdformet
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
120 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei
Spesial avmantlingskniv, for avmantling av de fleste typer kabel. Skifter automatisk mellom kutting med eller rundt kabelen. Antislipp 2-komponent håndtak