Haupa - Avmantlingstang 0,2-6mm² - 210696
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 35 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 2...6 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923182687
Elnummer
8808664
Leverandørens varenummer
210696
Typebeskrivelse
Tenger
Lengde:
35 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
2...6 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
1...3 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengde på bakke:
20 mm
Hodebredde:
30 mm
Hodehøyde:
30 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


