Haupa - Avmantlingstang for Coax kabel - 200069
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 120 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 6...8 mm²
Justerbar slissedybde - Ja
Med avbiter - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923154431
Elnummer
8808655
Leverandørens varenummer
200069
Typebeskrivelse
Tenger
Lengde:
120 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
6...8 mm²
Justerbar slissedybde:
Ja
Med avbiter:
nei
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
6...8 mm
Justerbar avisoleringslengde:
nei
Lengde på bakke:
120 mm
Hodebredde:
25 mm
Hodehøyde:
40 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Håndtaksdeksel:
Andre
Utført med håndtak:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


