Haupa - Avmantlingstang PRO 6-16mm² - 211932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 205 mm
Tverrsnitt på avisoleringsområde - 6...16 mm²
Med avbiter - Ja
Isolert - Ja
Diameter på avisoleringsområde - 6...16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923508173
Elnummer
8876815
Leverandørens varenummer
211932
Typebeskrivelse
8876815
Lengde:
205 mm
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
6...16 mm²
Med avbiter:
Ja
Isolert:
Ja
Diameter på avisoleringsområde:
6...16 mm
Justerbar avisoleringslengde:
nei
Lengde på bakke:
205 mm
Hodebredde:
30 mm
Hodehøyde:
70 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Avmantler flertrådet og entrådet kabel 6-16mm².
Integrert kabelkutter for kabel opp til 6mm².