Haupa - Bakk Cu 185mm² (KRF) - 216896

KopierKopier
Haupa - Bakk Cu 185mm² (KRF)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Andre

  • Tverrsnitt fra/til - 185...185 mm²

  • AWG-område - 0...0

  • Kompresjonsform - Sekskant

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923498085

Elnummer

8835515

Leverandørens varenummer

216896

Typebeskrivelse

Bakk Cu 185mm2

Bruksområde:

Andre

Tverrsnitt fra/til:

185...185 mm²

AWG-område:

0...0

Kompresjonsform:

Sekskant

Bakk Cu 185mm2