Haupa - Bakk Cu 300mm² (KRF) - 216899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Tverrsnitt fra/til - 300...300 mm²
AWG-område - 0...0
Kompresjonsform - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923498108
Elnummer
8835517
Leverandørens varenummer
216899
Typebeskrivelse
Bakk Cu 300mm2
Bruksområde:
Andre
Tverrsnitt fra/til:
300...300 mm²
AWG-område:
0...0
Kompresjonsform:
Sekskant
Bakk Cu 300mm2