Haupa - Bakk Cu 35mm² (KRF) - 216884

KopierKopier
Haupa - Bakk Cu 35mm² (KRF)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Andre

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 35...35 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923498023

Elnummer

8835509

Leverandørens varenummer

216884

Typebeskrivelse

Bakk Cu 35mm2

Bruksområde:

Andre

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

35...35 mm²

Pressbakk Cu til 35mm² kabel. Passer HAUPA sine 6 tonns presser (60 kN): SO-6, SO-6M, AO-6, HO-6, MO-6, KO-6.