Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Bakk for hydraulisk lokkeverktøy PG42-ø54,0mm - 217644

KopierKopier
Haupa - Bakk for hydraulisk lokkeverktøy PG42-ø54,0mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923547073

Elnummer

8835927

Leverandørens varenummer

217644

Typebeskrivelse

8835927

Løs bakk for hydraulisk lokkesystem, inneholder ytter- og innerbakk, komplett. Med gummiring som raskt løser ut stanset materiale. Håndterer ST37, 3mm og VA, 2mm. Passer bla. Haupa pressverktøy AS-6M, HS-8, HS-6.