Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Bakk rundpress 185mm² - 216944

KopierKopier
Haupa - Bakk rundpress 185mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker

  • Kompresjonsform - Rundpressing

  • Tverrsnitt - 185...185 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923498337

Elnummer

8835527

Leverandørens varenummer

216944

Typebeskrivelse

Bakk rundpress 185mm2

Bruksområde:

Presskabelsko og skjøtestykker

Kompresjonsform:

Rundpressing

Tverrsnitt:

185...185 mm²

Bakk rundpress 185mm2