Haupa - Bakk rundpress 240mm² - 216946

KopierKopier
Haupa - Bakk rundpress 240mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker

  • Kompresjonsform - Rundpressing

  • Tverrsnitt - 240...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923498344

Elnummer

8835528

Leverandørens varenummer

216946

Typebeskrivelse

Bakk rundpress 240mm2

Bruksområde:

Presskabelsko og skjøtestykker

Kompresjonsform:

Rundpressing

Tverrsnitt:

240...240 mm²

Bakk for rundpress av sektorledere 240-300 mm² sm:240 se:300