Haupa - Bakk rundpress 35mm² - 216932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker
Tverrsnitt fra/til - 35...35 mm²
AWG-område - 0...0
Kompresjonsform - Rundpressing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923498276
Elnummer
8835521
Leverandørens varenummer
216932
Typebeskrivelse
Bakk rundpress 35mm2
Bruksområde:
Presskabelsko og skjøtestykker
Tverrsnitt fra/til:
35...35 mm²
AWG-område:
0...0
Kompresjonsform:
Rundpressing
Bakk rundpress 35mm2