Haupa - Bakk rundpress 95mm² - 216938

KopierKopier
Haupa - Bakk rundpress 95mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker

  • Tverrsnitt fra/til - 95...95 mm²

  • AWG-område - 0...0

  • Kompresjonsform - Rundpressing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923498306

Elnummer

8835524

Leverandørens varenummer

216938

Typebeskrivelse

Bakk rundpress 95mm2

Bruksområde:

Presskabelsko og skjøtestykker

Tverrsnitt fra/til:

95...95 mm²

AWG-område:

0...0

Kompresjonsform:

Rundpressing

Bakk rundpress 95mm2