Haupa - Batteridrevet hydraulisk presstang 6-300mm² - 216801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt fra/til - 6...300 mm²
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923519285
Elnummer
8835747
Leverandørens varenummer
216801
Typebeskrivelse
8835747
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt fra/til:
6...300 mm²
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
300 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
0...0 s
Kompresjonskraft:
60...60 kN
Presstangen inkluderer:
1stk krympetang, uten pressbakke
1stk lader, ladetid 60min
1stk 18V Li-ion, 1,5Ah batteri
Presskraft 60kN
Hydraulikktrykk 700 bar
Åpning mellom bakkene 17mm
Krympespekter: Cu 6-300, DIN Cu 6-300, DIN Al 16-240
Presstid: ca 5sek
Vekt 7,9kg (uten bakker)