Haupa - Baufil 1000V 300mm - 110559

KopierKopier
Haupa - Baufil 1000V 300mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sagbladlengde - 300 mm

  • Festeskrue - Ja

  • Bøyleutførelse - Rundt rør

  • Materiale i håndtak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923053727

Elnummer

8808784

Leverandørens varenummer

110559

Typebeskrivelse

1000V Baufil 300mm

Sagbladlengde:

300 mm

Festeskrue:

Ja

Bøyleutførelse:

Rundt rør

Materiale i håndtak:

Andre

1000V Baufil 300mm