Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Haupa - BAUFIL 300MM PROFF - 200304

KopierKopier
Haupa - BAUFIL 300MM PROFF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Baufil

  • Sagbladlengde - 300 mm

  • Egnet for stål - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923066406

Elnummer

8808819

Leverandørens varenummer

200304

Typebeskrivelse

Sag

Modell / utførelse:

Baufil

Sagbladlengde:

300 mm

Egnet for stål:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Baufil