Haupa - Beskyttelseshjelm 1000V - hvit - 120008/W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hetteform (standard)
Størrelse - Universal
Materiale - Andre
Farge - Hvit
Oppheng - 4-punkt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923055004
Elnummer
8835699
Leverandørens varenummer
120008/W
Typebeskrivelse
8835699
Modell / utførelse:
Hetteform (standard)
Størrelse:
Universal
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Oppheng:
4-punkt
Dimensjon fra/til:
510...640 mm
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Innstilling:
Andre
Med svettebånd:
Ja
Med øreklokker:
nei
Med ansiktsskjerm:
nei
Med nakkebeskyttelse:
nei
For merkespenning opp til:
1000 V