Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Bit box Torx 8 deler - 102150

KopierKopier
Haupa - Bit box Torx 8 deler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mål metrisk - 0

  • Med hull - nei

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923146115

Elnummer

8809939

Leverandørens varenummer

102150

Typebeskrivelse

Bit box Torx 8 deler

Mål metrisk:

0

Med hull:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Bit box Torx 8 deler