Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Bits flat 4,5mm lengde 50mm - 102110

KopierKopier
Haupa - Bits flat 4,5mm lengde 50mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Total lengde - 50 mm

  • Klingebredde - 4,5 mm

  • Tykkelse på klinge - 4,5 mm

  • Fjærkule feste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923145941

Elnummer

8808628

Leverandørens varenummer

102110

Typebeskrivelse

Skrutrekkere

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Total lengde:

50 mm

Klingebredde:

4,5 mm

Tykkelse på klinge:

4,5 mm

Fjærkule feste:

nei

Bits