Haupa - Bits PH1 50 mm 10pk - 102114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Total lengde - 50 mm
Bit-størrelse - 1 mm
Fjærkule feste - nei
Tosidig - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923145965
Elnummer
8808834
Leverandørens varenummer
102114
Typebeskrivelse
Bits PH 1/50 mm*
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Total lengde:
50 mm
Bit-størrelse:
1 mm
Fjærkule feste:
nei
Tosidig:
nei
Bits PH 1/50 mm*