Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Bits PH2 25 mm 10pk - 102154

KopierKopier
Haupa - Bits PH2 25 mm 10pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Størrelse - 2

  • Total lengde - 25 mm

  • Bit-størrelse - 2 mm

  • Fjærkule feste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923151928

Elnummer

8808631

Leverandørens varenummer

102154

Typebeskrivelse

Skrutrekkere

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Størrelse:

2

Total lengde:

25 mm

Bit-størrelse:

2 mm

Fjærkule feste:

nei

Bits