Haupa - Bits PH2 25mm Grabber reduced 10 pk. - 102155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Størrelse - 2
Total lengde - 25 mm
Bit-størrelse - 2 mm
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
4011923508012
Elnummer
8809946
Leverandørens varenummer
102155
Typebeskrivelse
Grabber Bits PH2/25
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Størrelse:
2
Total lengde:
25 mm
Bit-størrelse:
2 mm
Fjærkule feste:
nei
Tosidig:
nei
Grabber Bits PH2/25