Haupa - Bitssett rett/stjerne/unbraco/torx - 102210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 17
Med magnetholder - Ja
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923175184
Elnummer
8808635
Leverandørens varenummer
102210
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Antall bits totalt:
17
Med magnetholder:
Ja
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastboks
Antall bits PH:
3
Antall bits PZ:
3
Antall bits Torx:
4
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
4
Antall bits innvendig sekskant:
3
Antall bits to-hull:
0


