Haupa - Boks sett Isolerte endehylser og krympetang - 270882/DIN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - Ja
Isolerte kabeltilkoblinger - nei
Uisolerte endehylse - nei
Med strips - nei
Med verktøy - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923097745
Elnummer
8808798
Leverandørens varenummer
270882/DIN
Typebeskrivelse
ISO.ENDEHYLS-SETT STÅLKOFF M/TANG
Isolerte endehylser:
Ja
Isolerte kabeltilkoblinger:
nei
Uisolerte endehylse:
nei
Med strips:
nei
Med verktøy:
Ja
Uisolerte kabelforbindelser:
nei
Presskabelsko for CU-leder:
nei
Rørkabelsko for CU-leder:
nei
Nipler:
nei


