Haupa - Bunnskruenøkkel for keramiske bunnringer 2-63A - 120002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for DI - nei
Egnet for DII - nei
Egnet for DIII - nei
Egnet for DIV - nei
Egnet for DV - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923008192
Elnummer
8808778
Leverandørens varenummer
120002
Typebeskrivelse
Bunnskruenøkkell
Egnet for DI:
nei
Egnet for DII:
nei
Egnet for DIII:
nei
Egnet for DIV:
nei
Egnet for DV:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale i håndtak:
Plast
Bunnskruenøkkell


