Haupa - Digitalt multimeter Multi C II - 103811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 600 V
Maks spennings-måleområde DC - 600 V
Maks strøm-måleområde AC - 10 A
Maks strøm-måleområde DC - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923574765
Elnummer
8876864
Leverandørens varenummer
103811
Typebeskrivelse
8876864
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
600 V
Maks spennings-måleområde DC:
600 V
Maks strøm-måleområde AC:
10 A
Maks strøm-måleområde DC:
10 A
Multi-visning:
nei
Valg av måleområde:
Manuelt
Lavest oppløsning AC-spenning:
100 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
100 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
Andre
Lavest oppløsning DC-strøm:
Andre
Maks motstandsmåleområde:
20 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,01 Ohm
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
Ja
Temperaturmåling TC:
nei
Maks. Temperaturmåleområde:
1000 °C
Minste oppløsning temperatur:
0,01 °C
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
20 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,01 µF
Frekvensmåling:
nei
Maks. Frekvensmåleområde:
0 kHz
Minste oppløsning frekvens:
Andre
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...0 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
nei
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Maksimumsverdi lagring:
nei
Minimumsverdi lagring:
nei
Toppverdiminne:
nei
Virkelig RMS-måling:
nei
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Noen måleområder:
AC/DC 0-600V
AC/DC ampere 0-10A
Indre motstand 10MΩ (typisk)
Måler frekvensområde 0-20kHz
Kapasitans til 20µF
Ohm 0-20MΩ
5 års garanti.


