Haupa - Ekstra blad for avmantlingskniv - 200046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 10 mm
Formen på bladet - Sigdformet
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923064990
Elnummer
8808802
Leverandørens varenummer
200046
Typebeskrivelse
Avisoleringsverktøy
Bladlengde:
10 mm
Formen på bladet:
Sigdformet
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
40 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei


