Haupa - Endehylse isolert 0,34x6,0mm - 270716
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,34 mm²
Hylselengde - 6 mm
Isolert - Ja
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923096304
Elnummer
2000401
Leverandørens varenummer
270716
Typebeskrivelse
Isolert Endehylse 0,34x6,0
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,34 mm²
Hylselengde:
6 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Andre
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


