Haupa - Endehylse isolert 16,0x18mm, grønn - 270748
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - Ja
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923096588
Elnummer
2000416
Leverandørens varenummer
270748
Typebeskrivelse
Isolert Endehylse 16,0x18 Grønn
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grønn
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


