Haupa - Endehylse isolert 25,0x16mm, brun - 270750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Hylselengde - 16 mm
Isolert - Ja
Farge - Brun
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923096595
Elnummer
2000417
Leverandørens varenummer
270750
Typebeskrivelse
Isolert Endehylse 25,0x16 Brun
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Hylselengde:
16 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Brun
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


