Haupa - Endehylse isolert 35,0x16mm, beige - 270754
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 35 mm²
Hylselengde - 16 mm
Isolert - Ja
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923096618
Elnummer
2000418
Leverandørens varenummer
270754
Typebeskrivelse
Isolert Endehylse 35,0x16 Beige
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
35 mm²
Hylselengde:
16 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Beige
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


