Haupa - Endehylse isolert 4,0x10mm, grå - 270814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923096502
Elnummer
2000409
Leverandørens varenummer
270814
Typebeskrivelse
Isolert Endehylse 4,0x10 Grå
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grå
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


