Haupa - Endehylse isolert 50,0x20mm, oliven - 270758
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 50 mm²
Hylselengde - 20 mm
Isolert - Ja
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923096632
Elnummer
2000420
Leverandørens varenummer
270758
Typebeskrivelse
Isolert Endehylse 50,0x20 Oliven
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
50 mm²
Hylselengde:
20 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Andre
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


