Haupa - Endehylse isolert TWIN 0,75x10mm, hvit - 273354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923099435
Elnummer
2000709
Leverandørens varenummer
273354
Typebeskrivelse
Isolert Dobbel Endehylse 0,75x10
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


