Haupa - Endehylse isolert TWIN 0,75x8mm, hvit - 273352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923099428
Elnummer
2000708
Leverandørens varenummer
273352
Typebeskrivelse
Isolert Dobbel Endehylse 0,75x8
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


