Haupa - Endehylse isolert TWIN 1,0x8mm, gul - 273356
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923099442
Elnummer
2000710
Leverandørens varenummer
273356
Typebeskrivelse
Isolert Dobbel Endehylse 1,0x8
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Gul
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


