Haupa - Endehylse isolert TWIN 1,5x12mm, rød - 273362
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923099473
Elnummer
2000713
Leverandørens varenummer
273362
Typebeskrivelse
Isolert Dobbel Endehylse 1,5x12
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Rød
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


