Haupa - Endehylse isolert TWIN 2,5x10mm, blå - 273392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923099480
Elnummer
2000714
Leverandørens varenummer
273392
Typebeskrivelse
Isolert Dobbel Endehylse 2,5x10
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


