Haupa - Endehylse isolert TWIN 4,0x14mm, grå - 273396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923099503
Elnummer
2000716
Leverandørens varenummer
273396
Typebeskrivelse
Isolert Dobbel Endehylse 4,0x14
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


