Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Endehylsetang 10-50mm2 - 210788

KopierKopier
Haupa - Endehylsetang 10-50mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt - 10...50 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923130442

Elnummer

8809928

Leverandørens varenummer

210788

Typebeskrivelse

Endehylsetang 10-50mm2

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt:

10...50 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

400 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Krympetang for endehylser