Haupa - Endehylsetang firk 0,08-16mm² - 211816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Firkantpressing
Tverrsnitt - 8...16 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923574819
Elnummer
8876816
Leverandørens varenummer
211816
Typebeskrivelse
8876816
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Firkantpressing
Tverrsnitt:
8...16 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
250 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
0...4 s
Kompresjonskraft:
0...0 kN
Garantert riktig press uten innstillinger eller bytte av bakker.
Meget godt grep.


