Haupa - ESD skrutrekker 2,4x75mm - 100259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 2,4 mm
Tykkelse på klinge - 2 mm
Total lengde - 175 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923458188
Elnummer
8835623
Leverandørens varenummer
100259
Typebeskrivelse
ESD skrutrekker 2,4x75mm
Klingebredde:
2,4 mm
Tykkelse på klinge:
2 mm
Total lengde:
175 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
75 mm
Bladdiameter:
20 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Roterbar hette:
Ja
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Chrom Molybden Vanadium legering
Overflatebeskyttelse på blad:
Forkrommet
Gjennomgående klinge:
nei
Vekt:
111 g


