Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 10mm - 110188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - nei
Nøkkelstørrelse liten - 10 mm
Nøkkelstørrelse stor - 10 mm
Lengde - 140 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923051495
Elnummer
8835604
Leverandørens varenummer
110188
Typebeskrivelse
kombinasjon fastnøkkel 10mm
Ensidig nøkkel:
nei
Nøkkelstørrelse liten:
10 mm
Nøkkelstørrelse stor:
10 mm
Lengde:
140 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Rettvinklet nøkkel:
Ja
Nøkkelvidde liten (tommemål):
Andre
Nøkkelvidde stor (tommemål):
Andre
Hodebredde liten:
20 mm
Hodebredde stor:
20 mm
Hodehøyde liten:
10 mm
Hodehøyde stor:
10 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Konisk håndtak:
nei