Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 11mm - 110190

KopierKopier
Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 11mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - nei

  • Nøkkelstørrelse liten - 11 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 11 mm

  • Lengde - 150 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923051501

Elnummer

8835605

Leverandørens varenummer

110190

Typebeskrivelse

kombinasjon fastnøkkel 11mm

Ensidig nøkkel:

nei

Nøkkelstørrelse liten:

11 mm

Nøkkelstørrelse stor:

11 mm

Lengde:

150 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Rettvinklet nøkkel:

Ja

Nøkkelvidde liten (tommemål):

Andre

Nøkkelvidde stor (tommemål):

Andre

Hodebredde liten:

20 mm

Hodebredde stor:

20 mm

Hodehøyde liten:

10 mm

Hodehøyde stor:

10 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

kombinasjon fastnøkkel 11mm